{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Filet D | M22x2,5 | |
| Pasul filetului | 2,5 mm | |
| Diametru corp | 55 mm | |
| Lungimea totală L | 22 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6g | |
| Standard | EN 22568 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip de filet | M | |
| Diametru nominal filet, metric D | 22 mm | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Tip produs | Filieră | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 140300 M22 | |
| EAN / GTIN | 4045197083210 | |
| Număr producător | 140300 M22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |