Filiere 6g, M: M36

Cod articol.: 140300 M36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 36 mm
Filet M36x4-6g
Pasul filetului 4 mm
Clasă de toleranţă filete 6g
Diametru corp 65 mm
Forma tăiere B
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș HSS
Lungimea totală 25 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard EN 22568
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 140300 M36
EAN / GTIN 4062406221188
Număr producător 140300 M36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formăînchisă, crestată în prealabil. ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghidarea aşchiilor în direcţia de tăiere. Con de atac cu 13/4 paşi.