GARANT Master TM circulaire draadsnijfrees 2,5×D M10

Artikelnummer: 139526 M10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M; M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10
Coating TiAlN
Draadsoort M; M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 4
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting links
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Draadspoed 1,5 mm
Snijkant-⌀ DC 8,1 mm
Snijlengte lc 3 mm
Afkoppellengte L1 26,5 mm
Schachtlengte Ls 40 mm
Totale lengte L 76 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hals-⌀ D1 6,05 mm
Programmeerradius 3,996 mm
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,05 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 25
Serie Master TM
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139526 M10
EAN/GTIN 4067263290667

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
82
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

De speciale geometrie van de kopse snijkant met ongelijke steek maakt proceszeker circulair draadsnijfrezen mogelijk in een universeel materiaalspectrum. De zijdelingse koelgroeven op de schacht zorgen voor een uitstekende koelvloeistoftoevoer zonder dat de gereedschapskist wordt verzwakt en bieden dus maximale proceszekerheid, ook bij onstabiele omstandigheden. Alle gereedschappen zijn linkssnijdend en geschikt voor rechtse en linkse draad.
  • Duidelijk gereduceerde trillingen door ongelijke steek.
  • Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.
  • Koelgroeven op de schacht voor doelgerichte koelvloeistoftoevoer.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139526 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139526 + 129100 HE bestellen.
Ook bruikbaar voor draadafmeting MF12×1,5.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen