Manometru ø 63 mm, necalibrat, racord inferior

Cod articol.: 136797
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Manometru
Interval de afișare max. 12 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc sticlă
Diametru disc 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 136797
EAN / GTIN 4047322508483
Număr producător 136797
L-Număr L00970 1741
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru ø 63 mm, necalibrat, racord inferior pentru manometru manual pentru umflarea anvelopelor, execuție standard.

Caracteristică:

  • Descriere: Manometru Ø 63 mm, necalibrat, racord inferior