Manómetro ø 63 mm, sin calibrar, conexión inferior

Número de artículo: 136797
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Manómetros
Intervalo de indicación máx. 12 bar
Material carcasa acero
Material cristal vidrio
Diámetro muela 63 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 136797
EAN / GTIN 4047322508483
Número del fabricante 136797
Número L L00970 1741
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro ø 63 mm, sin calibrar, conexión inferior para inflador manual, versión estándar.

Característica:

  • Descripción: Manómetro Ø 63 mm, sin calibrar, conexión inferior