Manometr ø 63 mm, nekalibrovaný, připojení dole

Artiklové číslo: 136797
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Manometr
Rozsah zobrazení max. 12 bar
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče sklo
Průměr kotouče 63 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136797
EAN / GTIN 4047322508483
Číslo výrobce 136797
L-číslo L00970 1741
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr ø 63 mm, nekalibrovaný, připojení dole pro ruční měřič tlaku v pneumatikách, standardní provedení.

Charakteristika:

  • Popis: Manometr Ø 63 mm, nekalibrovaný, připojení dole