{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Manometer | |
| Anzeigebereich max. | 12 bar | |
| Material Gehäuse | Stahl | |
| Material Scheibe | Glas | |
| Durchmesser Scheibe | 63 mm |
| Artikelnummer | 136797 | |
| EAN / GTIN | 4047322508483 | |
| Herstellernummer | 136797 | |
| L-Nummer | L00970 1741 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |