Racord în T „metallica” pentru furtun cu diametru exterior 16, alamă nichelată

Cod articol.: 136782
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Ambalaj neambalate individual
Culoarea argintiu
Presiune de funcționare max. 16 bar
Număr racorduri distribuţie 3
Lungime L 72 mm
Diametrul furtunului în interior 16 mm
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Branşament pentru furtun
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 150 °C
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 136782
EAN / GTIN 4047322508292
Număr producător 136782
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în T „metallica”, diametru exterior furtun 16 mm, presiune de lucru -0,98 până la 16 bar, temperatură de funcționare -20 °C până la 150 °C, alamă nichelată. Racorduri rapide complet din alamă nichelată. Piesele cu filet cilindric sunt prevăzute cu un inel O-ring FKM. Filetele conice sunt acoperite cu dispersia preCOTE 5, astfel încât toate conexiunile din această serie pot fi utilizate chiar și la temperaturi ridicate (mediu: aer comprimat).

Caracteristică:

  • L1: 72,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Serie: metallica
  • Mediu: Aer comprimat
  • Lösering: Alamă nichelată
  • Material: Alamă nichelată
  • Inel de prindere: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: FKM/FPM
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, tehnică de sudare, vid
  • Presiune de lucru max.: 16 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,98 bar
  • Furtun recomandat: PA, PU
  • pentru diametru exterior al furtunului: 16 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C