T-stikforbindelse »metallica« til slange-udvendig Ø 16, messing forniklet

Art.-nr.: 136782
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Emballage løs
Farve sølvfarvet
Driftstryk maks. 16 bar
Antal fordelertilslutninger 3
Længde 72 mm
Diameter, slange, indvendigt 16 mm
Produkttype kobling
Type, tilslutning slangetilslutning
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 150 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136782
EAN/GTIN 4047322508292
Producentnummer 136782
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-stikforbindelse »metallica«, slangeudvendig Ø 16 mm, arbejdstryk -0, 98 til 16 bar, driftstemperatur -20 °C til 150 °C, messing forniklet . Hurtigkoblinger helt i nikkelbelagt messing. Dele med cylindrisk gevind er udstyret med en FKM-O-ring. De koniske gevind er belagt med dispersion preCOTE 5, så alle forbindelser i denne serie også kan anvendes ved høje temperaturer (medium trykluft).

Egenskab:

  • L1: 72,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Serie: metallica
  • Medium: Trykluft
  • løsring: messing, forniklet
  • Materiale: messing, forniklet
  • Spændering: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: FKM/FPM
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, svejseteknik, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 16 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,98 bar
  • Anbefalet slange: PA, PU
  • til slange-udvendig Ø: 16 mm
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C