T-spojka »metallica« za zunanji premer cevi 16, nikljana medenina

Št. art.: 136782
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Embalaža ohlapno
Barva srebro
Delovni tlak maks. 16 bar
Število razdelilnih priključkov 3
Dolžina 72 mm
Premer cevi znotraj 16 mm
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev
Temperaturno območje min. −20 °C
Temperaturno območje maks. 150 °C
Material medenina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 136782
EAN/GTIN 4047322508292
Številka proizvajalca 136782
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-spojka »metallica«, zunanji premer cevi 16 mm, delovni tlak -0, 98 do 16 bar, delovna temperatura -20 °C do 150 °C, niklirana medenina. Hitri priključki v celoti iz nikljanega medenine. Deli s cilindričnim navojem so opremljeni z O-tesnilom iz FKM. Konični navoji so prevlečeni z disperzijo preCOTE 5, tako da se lahko vse povezave te serije uporabljajo tudi pri visokih temperaturah (srednje tlačno zrak).

Lastnosti:

  • L1: 72,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Serija: metallica
  • Medij: Visokotlačni
  • Lösering: nikljana medenina
  • Material: nikljana medenina
  • Vpenjalni obroč: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: FKM/FPM
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, tehnika varjenja, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovni tlak min.: -0,98 barov
  • Priporočena cev: PA, PU
  • za zunanji premer cevi: 16 mm
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C