T-Steckverbindung »metallica« für Schlauch-Außen-Ø 16, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 136782
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, silber Silbergrau
Verpackung lose
Farbe silber
Betriebsdruck max. 16 bar
Anzahl Verteiler-Anschlüsse 3
Länge 72 mm
Durchmesser Schlauch innen 16 mm
Produktart Kupplung
Art Anschluss Schlauchanschluss
Temperaturbereich min. -20 °C
Temperaturbereich max. 150 °C
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 136782
EAN / GTIN 4047322508292
Herstellernummer 136782
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Steckverbindung »metallica«, Schlauch-Außen-Ø 16 mm, Arbeitsdruck -0, 98 bis 16 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Messing vernickelt . Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Merkmal:

  • L1: 72,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Serie: metallica
  • Medium: Druckluft
  • Lösering: Messing vernickelt
  • Material: Messing vernickelt
  • Spannring: Edelstahl
  • Dichtmaterial: FKM/FPM
  • Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum
  • Arbeitsdruck max.: 16 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,98 bar
  • Empfohlener Schlauch: PA, PU
  • für Schlauch-Außen-Ø: 16 mm
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Services & Produktberater