Nipon de reducere lung, G 1/4 exterior G 1/8 interior SW 17, alamă

Cod articol.: 134682
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 134682
EAN / GTIN 4047322490191
Număr producător 134682
L-Număr L00970 133880
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon de reducere, execuție lungă, G 1/4 exterior G 1/8 interior SW 17, alamă, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 22,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Material: Alamă CW614N
  • Filet exterior: G1/4
  • Filet interior: G1/8
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C