• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduziernippel lang, G 1/4 außen G 1/8 innen SW 17, Messing

Artikel-Nr.: 134682
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 134682
EAN / GTIN 4047322490191
Herstellernummer 134682
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduziernippel, lange Ausführung, G 1/4 außen G 1/8 innen SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C.

Merkmal:

  • L1: 22,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Material: Messing CW614N
  • Außengewinde: G 1/4
  • Innengewinde: G 1/8
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C