Redukční vsuvka dlouhá, G 1/4 vnější G 1/8 vnitřní SW 17, mosaz

Artiklové číslo: 134682
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 134682
EAN / GTIN 4047322490191
Číslo výrobce 134682
L-číslo L00970 133880
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, dlouhé provedení, G 1/4 vnější G 1/8 vnitřní SW 17, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 22,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • OK: 17 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • vnější závit: G 1/4
  • vnitřní závit: G 1/8
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C