Nipples reductores largos, G 1/4 exterior G 1/8 interior SW 17, latón

Número de artículo: 134682
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 134682
EAN / GTIN 4047322490191
Número del fabricante 134682
Número L L00970 133880
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples reductores, versión larga, G 1/4 exterior G 1/8 interior SW 17, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 22,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Material: Latón CW614N
  • Rosca exterior: G 1/4
  • Rosca interior: G 1/8
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C