Tarod de maşină din carbură 8X1

Cod articol: 132862 8X1
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M8×1
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac D
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare 7 mm
⌀ Filet 8 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat roşu
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 16 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132862 8X1
EAN / GTIN 4045197073945

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
3
Oţel < 60 HRC
H
2
Oţel < 65 HRC
H
1
Oţel < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GRP, CRP
N
18
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Model deosebit de stabil. Pentru exigenţe maxime privind performanţa.

Recomandare:

Pentru oţelurile foarte dure, materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm un ⌀ al găuriiînainte de filetaremai mare cu 0,05 până la 0,3mm decât cel conform DIN (consultaţi tabelul).
A se utiliza numai cu mandrină cu compensare a lungimii – chiar şi pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată.