• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TK strojní závitník, TiAlN, MF: 8X1

Artiklové číslo: 132862 8X1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M8×1
Povlak TiAlN
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu D
Stopka válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Stopka 4hran □ 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 7 mm
Závit ⌀ 8 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 5
Barevný kroužek červená
Počet břitů Z 5
Hloubka závitu 12 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132862 8X1
EAN / GTIN 4045197073945
Číslo výrobce 132862 8X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
3
Ocel < 60 HRC
H
2
Ocel < 65 HRC
H
1
Ocel < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GFK, CFK
N
18
Olej
 

Popis

Provedení:

Zvlášť stabilní provedení. Pro nejvyšší nároky na výkon.

Doporučení:

U velmi tvrdých ocelí, materiálů TOOLOX a HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN a sice o 0,050,3mm (viz tabulka).
Použití s pouzdrem pro vyrovnání délky – také u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena.