VHM-machinetap 8X1

Artikelnummer: 132862 8X1
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M8×1
Coating TiAlN
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm D
Schacht Cilinderschacht met h6
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schacht-vierkant □ 6,2 mm
Kerngat-⌀ 7 mm
Schroefdraad-⌀ 8 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 5
Gekleurde ring rood
Aantal snijkanten Z 5
Draaddiepte 16 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 132862 8X1
EAN/GTIN 4045197073945

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
3
Staal < 60 HRC
H
2
Staal < 65 HRC
H
1
Staal < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafiet, GFK, CFK
N
18
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiele uitvoering. Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

Advies:

Wij adviseren om bij zeer harde staalsoorten, TOOLOX- en HARDOX-materialen, de kerngat-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 tot 0,3 mm groter te boren.
toepassing alleen met lengtecompensatiehouder − ook bij machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving.