Taraud machine carbure monobloc 8X1

Réf.: 132862 8X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8×1
Revêtement TiAlN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée D
Queue Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage 7 mm
Filetage ⌀ 8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Rouge
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 16 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132862 8X1
EAN / GTIN 4045197073945

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
3
Acier < 60 HRC
H
2
Acier < 65 HRC
H
1
Acier < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Graphite, PRFV, PRFC
N
18
Huile
 

Description

Exécution:

Exécution particulièrement rigide. Pour rendement optimal sous contraintes élevées.

Recommandation(s):

Pour les aciers très durs, ainsi que les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).
Utilisation uniquement avec les mandrins à compensation de longueur − également sur machines à broches synchronisées.