• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

VHM-Maschinen-Gewindebohrer, TiAlN, MF: 8X1

Artikel-Nr.: 132862 8X1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M8×1
Beschichtung TiAlN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform D
Schaft Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
Kernloch-⌀ 7 mm
Gewinde-⌀ 8 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 5
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 5
Gewindetiefe 12 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132862 8X1
EAN / GTIN 4045197073945
Herstellernummer 132862 8X1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
3
Stahl < 60 HRC
H
2
Stahl < 65 HRC
H
1
Stahl < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Graphit, GFK, CFK
N
18
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders stabile Ausführung. Für höchste Ansprüche an Leistung.

Empfehlung:

Wir empfehlen bei sehr harten Stählen, TOOLOX- und HARDOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3mm größer zu bohren.
Einsatz nur mit Längenausgleichsfutter − auch bei Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb.