GARANT Vap Tap Tarod de maşină cu filet pe stânga HSS-E 6H, vaporizat, M-LH: M20

Cod articol.: 132802 M20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M-LH Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Filet D M20x2,5
Pasul filetului 2,5 mm
Diametru gaură centrală 17,5 mm
Diametru nominal filet, metric D 20 mm
Lungimea totală L 140 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Deschidere cheie pătrată □ 12 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Unghi de răsucire 0 grad
Standard DIN 376
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie Vap Tap
Denumirea producătorului GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600105
Formular de înregistrare Standard
Referinţă de prindere 0160
Lungimea tijei LS 67 mm
Diametru de tăiere 17 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 37,7 mm
Lungime tăiere 12,5 mm
Unghi de tăiere 7,8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe stânga
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HSS-E
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HSS-E
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 140 mm
Lungime utilă L1 60 mm
Greutate 219 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132802 M20
EAN / GTIN 4069515001984
Număr producător 132802 M20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal GARANT Vap Tap - filet pe stânga Poate fi utilizat în mod sigur la o gamă largă de materiale. Lungime optimizată a gâtului și canalului pentru așchii pentru îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor pentru fileteadânci. Material de tăiere HSS-E de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru o rezistență mai bună la uzură. Suprafață vaporizată, pentru evitarea încărcării cu material.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Vap Tap" Vedeţi-le pe toate