Taraud machine GARANT Vap Tap, filetage à gauche HSS-E 6H, vaporisé, M-LH: M20

Réf.: 132802 M20
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
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M-LH Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M-LH
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement vaporisation
Filetage D M20x2,5
Pas de filetage 2,5 mm
Diamètre d’avant-trou 17,5 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 20 mm
Longueur totale L 140 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Ouverture de clé carrée □ 12 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Entrée B
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Angle d’hélice 0 degré
Norme DIN 376
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série Vap Tap
Référence fabricant GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01600105
Format d’image Standard
Dimensions de l’attachement 0160
Longueur queue LS 67 mm
Diamètre d’entrée 17 mm
Longueur partie taraudage Lc 37,7 mm
Longueur d’entrée 12,5 mm
Ange d’attaque 7,8 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice Gauche
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degré
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS-E
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Interface interface 1
Longueur de col A 140 mm
Longueur utile L1 60 mm
Poids 219 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132802 M20
EAN / GTIN 4069515001984
Réf. fabricant 132802 M20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel GARANT Vap Tap - Filetage à gauche utilisable en toute sécurité dans un large éventail de matériaux. Longueur de col et de goujure optimisée pour une meilleure évacuation des copeaux dans les filetages profonds. Nuance de coupe HSS-E performante avec teneur en vanadium accrue pour une meilleure résistance à l’usure. Surface vaporisée pour faciliter l’évacuation du copeau.

Téléchargements et documents

De la même série "Vap Tap" Afficher tout