{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | Vaporizat | |
| Filet D | M12x1,75 | |
| Pasul filetului | 1,75 mm | |
| Diametru gaură centrală | 10,2 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 12 mm | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Diametrul cozii DS | 9 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 7 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Forma tăiere | B | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Unghi de răsucire | 0 grad | |
| Standard | DIN 376 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Vap Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00900105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Referinţă de prindere | 0090 | |
| Lungimea tijei LS | 56 mm | |
| Diametru de tăiere | 9,9 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 28,9 mm | |
| Lungime tăiere | 8,75 mm | |
| Unghi de tăiere | 7,8 grad | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HSS-E | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | HSS-E | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 110 mm | |
| Lungime utilă L1 | 36 mm | |
| Greutate | 59 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe stânga | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 132802 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515001960 | |
| Număr producător | 132802 M12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |