Mašininis sriegiklis Forma D M4

Prekės Nr.: 132155 M4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 028 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M4
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,7 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm
Koto kvadratas □ 3,4 mm
Kiaurymės ⌀ 3,3 mm
Sriegio ⌀ 4 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 12 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132155 M4
EAN / GTIN 4045197446039

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
13
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirta forma.
Įpjovos forma D, su 15° kairine spirale.

Aprašymas – paveikslėlis:

Tepimo griovelis
Kalibruojamoji sriegio dalis
Įpjova
Vidinė įpjova

Privalumai:

Speciali geometrija užtikrina didesnį pjovimo greitį ir ilgesnę eksploatavimo trukmę apdirbant nerūdijantį plieną.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį