GARANT Master Tap SteelHT Tarod de maşină HSS-E-PM Forma B 6GX, TiCN, M: M14

Cod articol.: 131946 M14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01800105; ZYL01100105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0110 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii DS 11 mm
Lungimea cozii LS 0 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 11 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 14 mm
Filet M14X2
Număr de fileturi 15
Pasul filetului 2 mm
Clasă de toleranţă filete 6GX
Diametru de tăiere 11,74 mm
Deschiderea cheii 9 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 32,6 mm
Lungime tăiere 9 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Lungimea canalelor de aşchii 77 mm
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere B
Proiectarea piesei de tăiere Cu filete expuse
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 12 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată □ 9 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HSS-E-PM
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HSS-E-PM
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Strat de acoperire TiCN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 110 mm
Lungime utilă L1 42 mm
Lungimea totală L 110 mm
Greutate 91 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 376
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat roşu
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131946 M14
EAN / GTIN 4062406236328
Număr producător 131946 M14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
Oţel < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, conceput special pentru utilizare în oţeluri cu rezistenţă mare la tragere şi pentru materialele greu de aşchiat. Con puternic de atac care asigură stabilitatea procesului la o solicitare mare exercitată de forţa de tăiere.
  • Material HSS-E-PM al tăişului - pentru stabilitate maximă a muchiilor tăietoare.
  • Rotunjire optimizată a muchiei aşchietoare.
  • Strat TiCN de acoperire - pentru protecţie maximă împotriva uzurii.

Clasa de toleranţă: ISO 3X/6GX.

Aplicaţie:

Pentru piesele prevăzute cu un strat de protecţie galvanică sau care se contractă uşor prin călire.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm să alegeţi un ⌀ al găurii mai mare decât cel indicat în DIN (consultaţi tabelul).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate