Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM forma E 6GX, TiCN, M: M14

Número de artículo: 131946 M14
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
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento TiCN
Rosca D M14x2-6GX
Paso de rosca 2 mm
Diámetro del orificio central 12 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 14 mm
Longitud total L 110 mm
Diámetro vástago DS 11 mm
Apertura de llave cuadrada □ 9 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 3X 6GX
Forma del corte previo B
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Norma DIN 376
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01100105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 11 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Tap
Denominación del fabricante GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Diámetro del filo D 14 mm
Número de hilos 15
Diámetro de corte previo 11,74 mm
Longitud de la parte roscada Lc 32,6 mm
Longitud de corte previo 9 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 12 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado no
Longitud estándar L 110 mm
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E-PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 42 mm
Peso 91 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 131946 M14
EAN / GTIN 4062406236328
Número del fabricante 131946 M14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
Stål < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alta potencia, desarrollado especialmente para el uso en aceros con alta resistencia a la tracción y para materiales de difícil arranque de viruta. Con corte inicial helicoidal más profundo, para lograr estabilidad de proceso con carga elevada de la fuerza de corte.
  • Material de corte HSS-E-PM, para la máxima estabilidad de las aristas de corte.
  • Redondeo de cantos de corte optimizado.
  • Recubrimiento TiCN para protección máxima contra el desgaste.

Clase de tolerancia: ISO 3X/6GX.

Aplicación:

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.

Recomendación:

En materiales TOOLOX y HARDOX recomendamos seleccionar un mayor ⌀ del agujero para roscar a diferencia de los datos DIN (ver tabla).