GARANT Master Tap SteelHT Tarod de maşină HSS-E-PM Forma B 6GX, TiCN, M: M4

Cod articol.: 131946 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiCN
Filet D M4x0,7
Pasul filetului 0,7 mm
Diametru gaură centrală 3,3 mm
Diametru nominal filet, metric D 4 mm
Lungimea totală L 63 mm
Diametrul cozii DS 4,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 3,4 mm
Clasă de toleranţă filete 6GX; ISO 3X
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Unghi de răsucire 0 grad
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00450105
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 36,9 mm
Număr de fileturi 18
Lungime piesă de tăiere filet Lc 13,8 mm
Lungime tăiere 3,15 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Adâncime maximă de găurire recomandată L2 12 mm
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 3,21 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HSS-E-PM
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HSS-E-PM
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 8 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat roşu
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 131946 M4
EAN / GTIN 4062406236267
Număr producător 131946 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
Oţel < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, conceput special pentru utilizare în oţeluri cu rezistenţă mare la tragere şi pentru materialele greu de aşchiat. Con puternic de atac care asigură stabilitatea procesului la o solicitare mare exercitată de forţa de tăiere.
  • Material HSS-E-PM al tăişului - pentru stabilitate maximă a muchiilor tăietoare.
  • Rotunjire optimizată a muchiei aşchietoare.
  • Strat TiCN de acoperire - pentru protecţie maximă împotriva uzurii.

Clasa de toleranţă: ISO 3X/6GX.

Aplicaţie:

Pentru piesele prevăzute cu un strat de protecţie galvanică sau care se contractă uşor prin călire.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm să alegeţi un ⌀ al găurii mai mare decât cel indicat în DIN (consultaţi tabelul).