HOLEX Pro Tap Tarod de maşină Forma C HSS-E, TiN, M: M3

Cod articol.: 132690 M3
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet Filet standard metric ISO
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire TiN
Filet D M3
Pasul filetului 0,5 mm
Diametru gaură centrală 2,5 mm
Diametru nominal filet, metric D 3 mm
Lungimea totală L 56 mm
Diametrul cozii DS 3,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 2,7 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere CS
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h9
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Tap
Denumirea producătorului HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer Form CS
Lungime piesă de tăiere filet Lc 9 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132690 M3
EAN / GTIN 4069515059909
Număr producător 132690 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
24
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
20
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Tap Tarod universal. Execuţie robustă pentru o gamă largă de materiale. Materialul sculei aşchietoare HSS-E îmbunătăţit cu strat de acoperire din TiN ce reduce frecarea.
(Forma CS) con de ghidare în 2-3 paşi – cu porțiune de atac..
Clasa de toleranţă: ISO 2 6H