{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | ZYL00452105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0045 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 4,5 mm | |
| Lungimea cozii | 36 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 4 mm | |
| Filet | M4 | |
| Pasul filetului | 0,7 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6HX | |
| Diametru de tăiere | 3,2 mm | |
| Deschiderea cheii | 3,4 mm | |
| Lungimea piesei filetate | 14 mm | |
| Lungime tăiere | 2,1 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grad | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 0 grad | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Forma tăiere | C | |
| Vârf de ghidare | Fără pin de ghidare fix | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă; Gaură înfundată | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3; 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Diametru gaură centrală | 3,3 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată | 3,4 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HM | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 63 mm | |
| Lungime utilă | 14 mm | |
| Lungimea totală | 63 mm | |
| Greutate | 7 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 371 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 131140 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197068767 | |
| Număr producător | 131140 M4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |