{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | 10-32 UNF | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip de filet | UNF | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Standard | DIN 2181 | |
| Clasa de toleranţă | 2B | |
| Forma conului de atac | D; C | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 0,794 mm | |
| Pasi/inch | 32 | |
| ⌀ Filet | 4,83 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 5,5 mm | |
| Pătrat coadă □ | 4,3 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 4,1 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
| Inel colorat | fără | |
| Adâncimea filetului | 9,66 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 130750 10-32 | |
| EAN / GTIN | 4045197068200 | |
| Număr producător | 130750 10-32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |