Electrovalvă cu 2/2 căi, NO, alamă, G 3/4, DN20, PN 0, 5-12, FPM, comandată, 24 V c.c.

Cod articol.: 129575
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 129575
EAN / GTIN 4047322732451
Număr producător 129575
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Electrovalvă cu 2/2 căi, NO, alamă, G 3/4, DN20, PN 0, 5-12, FPM (FKM), cu comandă prealabilă, 24 V c.c., temperatura mediei de lucru -15 până la 100, temperatura mediului ambiant -10 până la 50. În multe domenii, cum ar fi construcția de instalații, tehnologia de proces sau tehnologia de umplere, electrovalvele sunt o soluție optimă pentru controlul și reglarea fluidelor. Cu această serie standard profesională, RIEGLER oferă supape pentru fluide proiectate în Germania și produse în Europa. Un sistem modular conceput în mod consecvent asigură o gamă largă de variante posibile de supape în ceea ce privește materialele de etanșare sau corpurile supapelor. Dacă nu găsiți specificațiile necesare în gama noastră standard, vă rugăm să ne contactați.