Válvula solenoide de 2/2 vías, NO, latón, G 3/4, DN20, PN 0, 5-12, FPM, pilotada, 24 V DC

Número de artículo: 129575
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 129575
EAN / GTIN 4047322732451
Número del fabricante 129575
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula solenoide de 2/2 vías, NO, latón, G 3/4, DN20, PN 0, 5-12, FPM (FKM), pilotada, 24 V DC, temperatura del medio: de -15 a 100, temperatura ambiente: de -10 a 50. En muchos sectores, como la construcción de instalaciones, la tecnología de procesos o la tecnología de llenado, las válvulas magnéticas son una solución óptima para el control y la regulación de fluidos. Con esta serie estándar profesional, RIEGLER ofrece válvulas para fluidos diseñadas en Alemania y fabricadas en Europa. Un sistema modular gestionado de forma coherente garantiza una amplia gama de posibles configuraciones de válvulas en cuanto a materiales de sellado o cuerpos de válvula. Si no encuentra la especificación que necesita en nuestra gama estándar, no dude en ponerse en contacto con nosotros.