2/2-potni magnetni ventil, NO, medenina, G 3/4, DN20, PN 0, 5–12, FPM, s predkrmiljenjem, 24 V DC

Št. art.: 129575
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 129575
EAN/GTIN 4047322732451
Številka proizvajalca 129575
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-potni magnetni ventil, NO, medenina, G 3/4, DN20, PN 0, 5–12, FPM (FKM), s predkrmiljenjem, 24 V DC, temperatura medija od -15 do 100, temperatura okolja od -10 do 50. V mnogih področjih, kot so gradnja naprav, procesna tehnika ali tehnika polnjenja, so magnetni ventili optimalna rešitev za krmiljenje in regulacijo tekočin. S to profesionalno standardno serijo RIEGLER ponuja v Nemčiji konstruirane ventile za tekočine, ki so proizvedeni v Evropi. Dosledno izveden modularni sistem zagotavlja široko paleto možnih izvedb ventilov glede na tesnilne materiale ali ventilska telesa. Če v našem standardnem asortimanu ne najdete potrebne specifikacije, nas prosimo kontaktirajte.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico