2/2-cestný elektromagnetický ventil, NO, mosaz, G 3/4, DN20, PN 0, 5–12, FPM, s předřazeným ovládáním, 24 V DC

Artiklové číslo: 129575
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 129575
EAN / GTIN 4047322732451
Číslo výrobce 129575
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný elektromagnetický ventil, NO, mosaz, G 3/4, DN20, PN 0, 5–12, FPM (FKM), s předřazeným ovládáním, 24 V DC, teplota média -15 až 100, teplota okolí -10 až 50. V mnoha oblastech, jako je stavba zařízení, procesní technika nebo plnicí technika, jsou magnetické ventily optimálním řešením pro řízení a regulaci tekutin. S touto profesionální standardní řadou nabízí RIEGLER v Německu konstruované fluidní ventily, které se vyrábějí v Evropě. Důsledně vedený modulární systém zaručuje širokou škálu možných provedení ventilů, pokud jde o těsnicí materiály nebo tělesa ventilů. Pokud v našem standardním sortimentu nenajdete požadovanou specifikaci, kontaktujte nás.

Ke stažení & dokumenty