Électrovanne 2/2 voies, NO, laiton, G 3/4, DN20, PN 0, 5-12, FPM, pilotée, 24 V DC

Réf.: 129575
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 129575
EAN / GTIN 4047322732451
Réf. fabricant 129575
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 2/2 voies, NO, laiton, G 3/4, DN20, PN 0, 5-12, FPM (FKM), pilotée, 24 V DC, température du fluide : -15 à 100, température ambiante : -10 à 50. Dans de nombreux domaines tels que la construction d’installations, la technique des procédés ou la technique de remplissage, les électrovannes constituent une solution optimale pour la commande et la régulation des fluides. Avec cette série standard professionnelle, RIEGLER propose des vannes pour fluides conçues en Allemagne et fabriquées en Europe. Un système modulaire cohérent garantit une large gamme de configurations de vannes possibles en termes de matériaux d’étanchéité ou de corps de vanne. Si vous ne trouvez pas les spécifications dont vous avez besoin dans notre gamme standard, n’hésitez pas à nous contacter.