VHM stepenasto svrdlo za osnovnu rupu 90°, TiAlN, za navoj: M6

Artikl br.: 125100 M6
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
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za navoj M6
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj zubi Z 2
Kut vrha 140 stupanj
Drška DIN 6535 HA
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Unutarnje hlađenje ne
⌀ 1. Stupanj s fazom h7 5 mm
⌀ 2. Stupanj s fazom h7 8 mm
Visina stepenice 1. stepenica 16,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 41 mm
Ukupna duljina L 79 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,11 mm/okr
Tolerancija drške h6
Prsten u boji bez
Primjena kod vrste bušenja za slijepe i prolazne rupe
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 125100 M6
EAN / GTIN 4045197064974
Broj proizvođača 125100 M6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
260
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dio za bušenje i upuštanje s vlastitim žljebovima i vodećim fazama. Zahvaljujući tome i kod učestalog oštrenja ostaje očuvan profil stupnjevanog svrdla. Kut upuštanja 90°.

Prednost:

Precizno poravnata osnovna rupa i upuštenje izrađuju se u istoj operaciji. Za bušenja osnovne rupe.