Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică GARANT Master Steel Feed DIN 6535 HB TiAlN

Cod articol.: 123236
122 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 12×D este necesară o centrare prealabilă cu burghiu de centruire pentru CNC Cod 121130 cu unghi la vârf de 155°.
  • Serie: Master Steel
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip de prindere: Cep
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Intrare lubrifiant de răcire: cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: Werksnorm
  • Număr de tăişuri: 3
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Versiune (×D): 12×D
  • Burghiu pilot necesar: da
  • Tip de coadă: HB
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: verde
Filtru