{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | Master Steel | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 10 mm | |
| Diametrul cozii | 10 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 8,01 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 10 mm | |
| Configurabil | Da | |
| Configurabilitate interval | 0,01 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 120 mm | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Burghiu pilot necesar | da | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TiAlN | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 162 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | 123236 8,01-X | |
| EAN / GTIN | 4062406201470 | |
| Număr producător | 123236 8,01-X | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |