• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel Burghiu de înaltă performanță din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm

Cod articol.: 123040 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard Werksnorm
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 11 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 162 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 114 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi, prima etapă 135 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Lungimea tijei LS 45 mm
Tip de coadă HA
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,28 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire A
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 117 mm
Lungime utilă L1 97,5 mm
Lungime funcţională 159,72 mm
Greutate 266 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 8×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 97,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 123040 11
EAN / GTIN 4069515030083
Număr producător 123040 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Design robust al burghiului și ascuțire specială optimizată pentru cea mai bună formare posibilă a așchiilor și ruperea sigură a așchiilor, concomitent cu valori de avans crescute. Microgeometrie avansată, formă convexă a muchiilor de tăiere și șlefuire conică a mantalei pentru o stabilitate suplimentară a marginii principale de tăiere. Geometrie optimizată a canelurii și geometrie frontală patentată pentru îndepărtarea sigură a așchiilor din oţel și fontă. Acoperire de înaltă performanţă
de ultimă generaţie.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB și HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 123041.
Forma HE: se va comanda cu Cod 123040 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate