• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel Burghiu de înaltă performanță din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,2mm

Cod articol.: 123040 4,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard Werksnorm
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4,2 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 81 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 43 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi, prima etapă 135 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,87 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire A
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 45 mm
Lungime utilă L1 36,7 mm
Lungime funcţională 80,13 mm
Greutate 33 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard HA
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 8×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 36,7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 123040 4,2
EAN / GTIN 4069515029742
Număr producător 123040 4,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Wykonanie:

Solidna konstrukcja wiertła i optymalna geometria ostrzydla najlepszego możliwego formowania wiórów i bezpiecznego łamania wióra przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości posuwu. Zaawansowana mikrogeometria, wypukły kształt ostrzy oraz zaszlifowanie płaszcza stożkowego dla dodatkowej stabilności ostrza głównego. Zoptymalizowana geometria rowka wiórowego i opatentowana geometria czołowa do bezpiecznego usuwania wiórów z materiałów stalowych i odlewów. Wysokowydajna powłoka najnowszej generacji.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
KształtyHB iHE są dostępne wtej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 123041.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 123040 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript