• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel Burghiu de înaltă performanță din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16mm

Cod articol.: 123040 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard Werksnorm
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 16 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 203 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 152 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi, prima etapă 135 grade
Unghiu spirală min. 30 grade
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Avans f 0,35 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600115
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 48 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 3,31 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 87,1 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 128 mm
Lungime funcţională 199,69 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 8×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 128 mm
Avans in oțel < 1100 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 123040 16
EAN / GTIN 4069515030236
Număr producător 123040 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Design robust al burghiului și ascuțire specială optimizată pentru cea mai bună formare posibilă a așchiilor și ruperea sigură a așchiilor, concomitent cu valori de avans crescute. Microgeometrie avansată, formă convexă a muchiilor de tăiere și șlefuire conică a mantalei pentru o stabilitate suplimentară a marginii principale de tăiere. Geometrie optimizată a canelurii și geometrie frontală patentată pentru îndepărtarea sigură a așchiilor din oţel și fontă. Acoperire de înaltă performanţă
de ultimă generaţie.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB și HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 123041.
Forma HE: se va comanda cu Cod 123040 + 129100 HE.