• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm

Artikel-Nr.: 123040 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Beschichtung
TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
11 mm
Toleranzklasse ISO
h7
Länge gesamt L
162 mm
Spannutenlänge Lc
114 mm
Durchmesser Schaft DS
12 mm
Winkel, 1. Stufe
135 Grad
Spiralwinkel, min.
30 Grad
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Einzelteil
Vorschub f
0,28 mm/U
nass min.
geeignet
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL01200115
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
45 mm
Schaftausführung
HA
Luft
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Master Steel
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
2,28 mm
Drallrichtung
rechts
Spiralsteigung
59,9 mm
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
h7
Nutzlänge L1
97,5 mm
Funktionslänge
159,72 mm
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
grün
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Vollbohrer
Ausführung (×D)
8×D
empfohlene maximale Bohrtiefe
97,5 mm
Vorschub in
Stahl < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123040 11
EAN / GTIN 4069515030083
Herstellernummer 123040 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
95
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bohrerausführung und optimierte Spezialausspitzung für bestmögliche Spanformung und sicheren Spanbruch bei gleichzeitig erhöhten Vorschubwerten. Weiterentwickelte Mikrogeometrie, konvexe Schneidenform und Kegelmantelanschliff für zusätzliche Stabilität der Hauptschneide. Optimierte Spannutgeometrie und patentierte Stirngeometrie für prozesssichere Spanabfuhr in Stahlwerkstückstoffen und Guss. Hochleistungsbeschichtung der neuesten Generation.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 123041 bestellen.
Form HE: mit Nr. 123040 + 129100 HE bestellen.