Pârghie de extragere de 14 mm pentru plăcuțe de frână pe disc

Cod articol.: 123-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Ausdrückhebel für Scheibenbremsbeläge
Tip produs Furcă de extracție
Lungime 400 mm
Lăţime 14 mm
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 123-2
EAN / GTIN 4021176431586
Număr producător 123-2
L-Număr L80010 100903
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Pârghiile ejectoare pentru plăcuțe de frână pe disc din seria 123 sunt utilizate pentru a scoate plăcuțele de frână blocate din etrierul fix al frânelor pe disc în industria auto.
  • Ușor de utilizat și foarte eficiente
  • Articolul 123 este special conceput pentru modelele Mercedes

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 14 mm
  • Lățime totală [inch]: 9/16
  • Sectorul: VEHICULE COMERCIALE, autovehicule, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 400 mm
  • Lungime totală [inch]: 15 3/4
  • Domeniu de strângere (min - max) [mm]: -