Vytahovací páka 14 mm pro kotoučové brzdové destičky.

Artiklové číslo: 123-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce Ausdrückhebel für Scheibenbremsbeläge
Druh produktu Přítlačná vidlice
Délka 400 mm
Šířka 14 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123-2
EAN / GTIN 4021176431586
Číslo výrobce 123-2
L-číslo L80010 100903
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Vyhazovací páky pro kotoučové brzdové destičky z řady 123 se používají k odstranění zadřených brzdových destiček z pevného třmenu kotoučových brzd v automobilovém průmyslu.
  • Snadné použití a vysoká účinnost
  • Článek 123 je speciálně navržen pro modely Mercedes

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 14 mm
  • Celková šířka [palce]: 9/16
  • Obor: Užitková vozidla, motorová vozidla, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 400 mm
  • Celková délka [palec]: 15 3/4
  • Rozsah upnutí (min - max) [mm]: -