Levier de poussoir 14 mm pour plaquettes de frein à disque

Réf.: 123-2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Herstellerbezeichnung Ausdrückhebel für Scheibenbremsbeläge
Produktart Ausdrückgabel
Länge 400 mm
Breite 14 mm
Material Stahl

Identification et classification

Référence article 123-2
EAN / GTIN 4021176431586
Réf. fabricant 123-2
Article hors catalogue L80010 100903
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les leviers de poussoir pour les plaquettes de frein à disque de la série 123 sont utilisés pour le démontage des patins de frein coincés dans l'étrier fixe des freins à disque dans l'automobile.
  • Application simple avec une efficacité élevée
  • L'article 123 est spécialement conçu pour les modèles Mercedes

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 14 mm
  • Largeur totale [inch]: 9/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Longueur totale [inch]: 15 3/4
  • Plage de serrage (min - max) [mm]: -
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)