• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausdrückhebel 14 mm für Scheibenbremsbeläge

Artikel-Nr.: 123-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Ausdrückhebel für Scheibenbremsbeläge
Produktart Ausdrückgabel
Länge 400 mm
Breite 14 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123-2
EAN / GTIN 4021176431586
Herstellernummer 123-2
L-Nummer L80010 100903
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ausdrückhebel für Scheibenbremsbeläge der Baureihe 123 werden zum Ausbau festsitzender Bremsklötze aus dem Festsattel der Scheibenbremsen in der Automotive genutzt.
  • Einfache Anwendung bei hoher Effektivität
  • Artikel 123 ist speziell auf Mercedes-Modelle ausgelegt

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 14 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 9/16
  • Branche: NFZ, KFZ, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 15 3/4
  • Spannbereich (min - max) [mm]: -