GARANT Uni Hero Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 7,2mm

Cod articol.: 122701 7,2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Serie Uni Hero
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HB IK 6XD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted cu antrenare
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0080 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 8 mm
Lungimea cozii 37,7 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 8 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. 7,2 mm
Diametru de tăiere, max. 7,2 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Diametru corp 7,2 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,31 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Pas în spirală 30 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Formă şlefuire A
Tip de unealtă de găurire Burghiu de centrare, cu singur tăiș
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 55 mm
Lungime utilă 45 mm
Lungimea totală 91 mm
Lungime funcţională 73 mm
Greutate 65 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6537 L
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 122701 7,2
EAN / GTIN 4069515033763
Număr producător 122701 7,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
190
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Universalitate și economie maximă într-o singură sculă. Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. Geometrie specială a canalelor de așchii și canale de așchii lustruite pentru îndepărtarea ideală a așchiilor și fiabilitate maximă a procesului. Strat de acoperire de TiAlSiN extrem de neted pentru reducerea eficientă a uzurii și a formării de tăişuri de în depunere.

Notă:

Lungime canelură LC= L2+1,5 × DC.