GARANT Uni Hero Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9,4mm

Cod articol.: 122701 9,4
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Uni Hero VHM-Spiralbohrer DIN 6535 HB, TiAlSiN, 6xD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001015
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 10 mm
Lungimea cozii 41,8 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 10 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -11 mm
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Diametru de tăiere, min. 9,4 mm
Diametru de tăiere, max. 9,4 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Diametru corp 9,4 mm
Lungimea canalelor de aşchii 61 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,71 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Pas în spirală 30 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Formă şlefuire A
Tip de unealtă de găurire Burghiu de centrare, cu două tăișuri
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 63 mm
Lungime utilă 51 mm
Lungimea totală 103 mm
Lungime funcţională 83 mm
Greutate 117 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6537 L
Formular scrisoare Număr standard L
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 122701 9,4
EAN / GTIN 4069515034005
Număr producător 122701 9,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
190
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Universalitate și economie maximă într-o singură sculă. Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. Geometrie specială a canalelor de așchii și canale de așchii lustruite pentru îndepărtarea ideală a așchiilor și fiabilitate maximă a procesului. Strat de acoperire de TiAlSiN extrem de neted pentru reducerea eficientă a uzurii și a formării de tăişuri de în depunere.

Notă:

Lungime canelură LC= L2+1,5 × DC.