Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 2,7

Cod articol.: 122630 2,7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0040 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii 4 mm
Lungimea cozii 28 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 4 mm
Tip de coadă HA
Diametru de tăiere, min. 2,7 mm
Diametru de tăiere, max. 2,7 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea canalelor de aşchii 21 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,5 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Unghi, prima etapă 140 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 29 mm
Lungime utilă 17 mm
Lungimea totală 57 mm
Greutate 7 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6537 L
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 122630 2,7
EAN / GTIN 4045197263117
Număr producător 122630 2,7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
Tăişul principal drept cu uşoară rotunjire a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: Se comandă cu Cod 122635.
Forma HE: Se comandă cu Cod 122640.
ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
Produsul recomandat este Cod 122776.