• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 4

Cod articol.: 122630 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 L
Strat de acoperire TiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 74 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 36 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi, prima etapă 140 grade
Unghiu spirală min. 30 grade
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Avans f 0,14 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Hochleistungsbohrer
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,7 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 30 mm
Greutate 19 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard L
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 6×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 30 mm
Avans in oțel < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122630 4
EAN / GTIN 4045197053688
Număr producător 122630 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
Tăişul principal drept cu uşoară rotunjire a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: Se comandă cu Cod 122635.
Forma HE: Se comandă cu Cod 122640.
ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
Produsul recomandat este Cod 122776.